{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 250 mm | |
Dĺžka L | 92 mm | |
Šírka drážky D +0,01 | 19,03 mm | |
Šírka pásu B1 −0.05 | 12,7 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Závity | M12 | |
Typ výrobku | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314100 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034263 | |
Číslo výrobcu | 107547 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava základných čeľustí 4dielna, kalená, pre typ skľučovadla: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Pre typ obloženia | 250 mm | 250 mm |
Závity | M12 | M12 |
Dĺžka L | 92 mm | 92 mm |
Zodpovedá farebnému kódu | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Typ výrobku | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |