Set čeľustí s hrotmi, pre skľučovadlá 5

Č. pol.: 313955 5
Nastavte cenu 3 ks (121,72 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 202 mm - 260 mm
Šírka drážky n 16 mm
Závit M M6
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313955 5
EAN/GTIN 2050001946072
Číslo výrobcu 0138118

Popis

Prevedenie:

Kalené čeľuste. Na vonkajšie upnutie polotovarov s ozubením 1,5 × 60°.
Brunované.

Poznámka:

Vhodné pre BISON − 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;
Matsumoto H/HA/ZA.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka