T470 SM-D050-33-3-27-13 Kuželové stopkové nástrčné frézy pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/LNHT 13

Č. pol.: 3139158
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3139158
EAN/GTIN 7291075323177
Číslo výrobcu 3139158
Číslo L L23980 1034

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 58 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 9, délka řezu max (APMX) 33,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 58 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 74.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 33.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka