{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 70 Nm | |
Závit G | M12 | |
Vzdialenosť otvorov b | 25 mm | |
Šírka drážky s | 14 mm | |
Výška H | 20,5 mm | |
Výška kroku h | 8,5 mm | |
Vhodné pre Röhm KFD-HE | 210 | |
Typ výrobku | Drážkový kameň |
Číslo položky | 313805 14 | |
EAN/GTIN | 2050001929877 | |
Číslo výrobcu | 0146131 |