Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 250

Č. pol.: 313755 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 42 mm
Výška H 40 mm
Vzdialenosť otvorov a 30 mm
Vzdialenosť otvorov b 30 mm
Šírka drážky D 16 mm
pre závity DIN 912 M12
vhodné pre farebný kód Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313755 250
EAN/GTIN 2050002054448
Číslo výrobcu 0132602

Popis

Prevedenie:

Zošikmené pre malé upínacie ⌀.
Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.
Nadstavbové čeľuste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka