Sada segmentových čeľustí 3K-dielna, Oceľ, pre typ skľučovadla: 165

Č. pol.: 313738 165
Kopírovať
Nastavte cenu 3 ks (86,97 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 165 mm
Dĺžka L 60 mm
Šírka B 120 mm
Výška H 50 mm
Vzdialenosť otvorov a 25 mm
Vzdialenosť otvorov b 20 mm
Šírka drážky D 12 mm
vhodné pre farebný kód Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 313738 165
Kopírovať
EAN/GTIN 4060576180304
Kopírovať
Číslo výrobcu 0132700
Kopírovať
Výrobca SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka