{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 210 mm | |
Dĺžka L | 72,5 mm | |
Šírka B | 140 mm | |
Výška H | 80 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 35 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 25 mm | |
Šírka drážky D | 14 mm | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313737 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929747 | |
Číslo výrobcu | 0132805 |