{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 165 mm | |
Dĺžka L | 72 mm | |
Šírka B | 32 mm | |
Výška H | 32 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 15 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 20 mm | |
Šírka drážky D | 12 mm | |
pre závity DIN 912 | M10 | |
vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313715 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929686 | |
Číslo výrobcu | 0132138 |