Drážkový kameň zušľachtený, Šírka drážky D: 25,5mm

Č. pol.: 313605 25,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka drážky D 25,5 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 220 Nm
Závit G M20
Výška H 29 mm
Výška schodíka h 11 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313605 25,5
EAN/GTIN 2050001929679
Číslo výrobcu 0140103

Popis

Prevedenie:

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pro:

Všetky bežné silové upínacie skľučovadlá od výrobcov Schunk, Forkardt, Röhm a SMW (so zahroteným ozubením).

Vhodné pro:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka