{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 200 mm | |
Dĺžka L | 72 mm | |
Šírka B. | 24 mm | |
Šírka drážky D. | 10 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 40 mm | |
Dĺžka lišty A. | 20 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313250 200 | |
EAN/GTIN | 4019208023731 | |
Číslo výrobcu | 094013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tvrdé nadstavbové čeľuste 3dielna sada, pre typ skľučovadla: 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
42,02 €
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 40 mm | 40 mm |
Šírka B. | 24 mm | 22 mm |
Pre typ obloženia | 200 mm | 200 mm |
Dĺžka L | 72 mm | 105 mm |
Šírka drážky D. | 10 mm | 10 mm |
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |