Set čeľustí s hrotmi, pre skľučovadlá 3

Č. pol.: 313233 3
Nastavte cenu 3 ks (158,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pre typ skľučovadla 315 mm
    Šírka drážky D 12 mm
    Vzdialenosť otvorov b 54 mm
    Dĺžka priehradky A 26 mm
    vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
    Rozsah upínania 119 mm - 320 mm
    Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 313233 3
    EAN/GTIN 2050001929341
    Číslo výrobcu 0139169

    Popis

    Použitie:

    Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
    Na vonkajšie upínanie, ideálne na upínanie surových dielov.

    Materiál:

    Kvalitný výrobok z 16MnCr5, kalené.

    Vhodné pro:

    Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

    Poznámka:

    Rozsah upínania, napríklad pre č. 313115313137. Hĺbka upínacieho stupňa 25 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka