Set čeľustí s hrotmi, pre skľučovadlá 2

Č. pol.: 313232 2
Nastavte cenu 3 ks (140,76 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre typ skľučovadla 250 mm
Šírka drážky D 12 mm
Vzdialenosť otvorov b 40 mm
Dĺžka priehradky A 20 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Rozsah upínania 78 mm - 234 mm
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313232 2
EAN/GTIN 2050001929310
Číslo výrobcu 0139163

Popis

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na vonkajšie upínanie, ideálne na upínanie surových dielov.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5, kalené.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Poznámka:

Rozsah upínania, napríklad pre č. 313115313137. Hĺbka upínacieho stupňa 25 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka