Sada mäkkých čeľustí 3-dielna šikmé ozubenie 400

Č. pol.: 313225 400
Nastavte cenu 3 ks (207,40 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 400 mm
Dĺžka L 176 mm
Šírka B 45 mm
Výška H 93 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313225 400
EAN/GTIN 2050001929181
Číslo výrobcu 0163104

Popis

Prevedenie:

Ozubenie tvrdené a brúsené.

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Materiál:

C45, zušľachtený

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka