{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-3 | |
Upínanie krátkeho kužeľa | 6 | |
Typ | 250 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 8 mm - 253 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 99 mm - 261 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 8 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 256 mm | |
Prietok E | 62 mm | |
⌀ centrovacieho kužeľa B | 106,375 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M12 | |
Kľúč Vnútorný štvorhran K | 14 mm | |
Hmotnosť | 33 kg | |
maximálne otáčky | 4 200 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313130 250/6 | |
Číslo výrobcu | 437509 |