Rozperné skrutky a matice s nákružkom DIN 55027 4

Č. pol.: 313050 4
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

4 mm
požadovaný počet 3
Závit M10
Dĺžka L 39 mm
Druh produktu Rozperná skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313050 4
EAN/GTIN 4019208033921
Číslo výrobcu 107448

Popis

Norma:

DIN 55027; ISO 702-3.

Vhodné pro:

Všetky sústružnícke skľučovadlá resp. vyvrtávacie hlavy s krátkym upínacím kužeľom podľa DIN 702-3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka