Doraz obrobku 15

Č. pol.: 313033 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

n 25 mm
Materiál Hliník
Druh produktu Sústružnícke skľučovadlo – príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313033 15
EAN/GTIN 4062406237622
Číslo výrobcu 313033 15

Popis

Prevedenie:

Doraz s 3 magnetmi na zadnej strane. Červený elox.

Použitie:

  • Pre upínanie krátkych komponentov.
  • Pre obrobky s priemerom 15-150 mm.
  • Pružné výškové rozšírenie pomocou priskrutkovania dodaných výškových prvkov.

Vhodné pro:

Trojčeľusťové sústružnícke skľučovadlo so šírkou čeľustí do 55 mm.

Rozsah dodávky:

9-dielna súprava výškových podpier č. 313034 9.
Obsah: 3 × 10 mm, 3 × 15 mm a 3 × 20 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Doraz obrobku  15

Doraz obrobku 15

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
154,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
85,60 €
Materiál Hliník Hliník
n 25 25
Druh produktu Sústružnícke skľučovadlo – príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo – príslušenstvo

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.