Ochrana proti trieskam, kus 160

Č. pol.: 312800 160
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 160 mm
Dĺžka 23 mm
Šírka 18 mm
vhodné aj pre typ skľučovadla 140
Druh produktu Ochrana vedenia čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312800 160
EAN/GTIN 4019208035420
Číslo výrobcu 108503

Popis

Použitie:

Na nasunutie do vedenia čeľuste. Zabraňuje vniknutiu triesok do telesa skľučovadla.

Vhodné pro:

Skľučovadlo č. 310505310705 a 312505312705.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka