Senzor CAPTURE 10-100 Nm

Č. pol.: 3124126
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3124126
    EAN/GTIN 0611702895759
    Číslo výrobcu 3124126

    Popis

    Popis:

    • Kalibrovaný rozsah: 10 % až 100 % kapacity
    • Přenosné pouzdro. Pro ochranu senzoru v době, kdy se nepoužívá, je dodáván v plastovém pouzdře s vysokou odolností proti nárazu
    • Flexibilní. Vestavěná flexibilita, protože snímač lze namontovat vodorovně nebo svisle bez potřeby jakéhokoli příslušenství
    • Snadné použití. Rychlé nastavení při použití s displejem CAPTURE díky integrované technologii Quicktec, která předává všechny informace ze snímače do displeje
    • Volitelný systém zatěžování krouticím momentem. Odstraňte chybu lidského faktoru při testování pomocí senzoru CAPTURE se systémem zatěžování krouticím momentem ISO 1500/90°
    • Rychlá výměna desky. Pro uživatele s omezeným prostorem, kteří potřebují měnit senzory mezi testy, zvyšuje rychlovýměnná deska produktivitu kalibrace
    • Certifikace UKAS. Senzory jsou dodávány s certifikátem UKAS podle normy BS 7882: třída 1 nebo lepší
    .

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 100 Nm
    • Celková šířka [mm]: 62 mm
    • Celková výška [mm]: 65 mm
    • Celková délka [mm]: 85 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Grafické zobrazení: bez
    • Ochrana proti přetížení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka