Popis:
Digitální zkoušečka krouticího momentu pro testování momentových klíčů a momentových Nástrčný klíčů
Lehká a robustní díky hliníkovému základnímu pouzdru, možnost horizontální i vertikální montáže
4 modely v rozsahu 0,1 - 25 N-m
Se čtyřhranem 1/4″ (CH25 s 3/8″)
Měřidla v tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty
4 režimy Měřidla v: klouzavé zobrazení hodnoty (dráha), detekce bodu vzpěru (první špička), Měřidla v špičkové hodnoty (špička), testování Nástrčný klíčů
vč. Nástavec simulátoru Nástrčný klíču pro testování Nástrčný klíčů
Přepínatelné jednotky N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
Programovatelných 50 testovacích sekvencí
Možnost uložení 2000 naměřených hodnot
Přehledný a vysoce kontrastní TFT displej
Rozšiřitelný o přídavný snímač zachycení (k dispozici připojovací zásuvka)
Výkonná lithium-iontová baterie pro provoz nezávislý na elektrické síti
Výstup dat a provoz v síti přes USB připojení
Volitelné: PC vyhodnocovací software ″Capture Manager″ (2908778)
Rozsah dodávky:
Capture Hub
Simulátor pádu šroubu
USB kabel
Napájecí jednotka s euro zástrčkou
Návod k obsluze
Testovací certifikát
Pevný plastový kufřík s vložkou.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
- Rozlišení: 0,0001
- Směr ovládání: Vpravo
- Krouticí moment (min.) [lbf in]: 17,5 lbf in
- Krouticí moment (max.) [lbf in]: 1,8 lbf in
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,15 lbf ft - 1,5 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
- Celková šířka [mm]: 110 mm
- Celková výška [mm]: 50 mm
- Celková délka [mm]: 200 mm
- Materiál: Hliníkové pouzdro
- Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % pro všechny údaje
- Rozhraní: USB
- 1000 V izolovaný: bez
- Grafické zobrazení: bez
- Ochrana proti přetížení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez