Víceúčelový žebřík, dvoudílný, s příčkou nivello® 2x14 příček

Č. pol.: 31228
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Viacúčelový rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 31228
    EAN/GTIN 4031405312289
    Číslo výrobcu 031228
    Číslo L L90110 363

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový víceúčelový příčlový žebřík
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
    • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
    • Snadné nastavení výšky díky háku se zástrčkou s ochranou proti zvednutí
    • Korozivzdorné vodicí kování
    • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
    • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 8000 mm
    • Vnější šířka: 490 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Prodloužená délka: 7255 mm
    • Délka vodicích částí: 4172 mm
    • Délka žebříku jako stepladder: 4172 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Náklon: 70 °
    • Délka kroku jako stepladder: 2950 mm
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 2x14 příčlí
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka