Víceúčelový žebřík, dvoudílný, s traverzami nivello® 2x12 příček

Č. pol.: 31224
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 2×12
Materiál Hliník
Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 31224
EAN/GTIN 4031405312241
Číslo výrobcu 031224
Číslo L L90110 80

Popis

Popis:

  • Hliníkový víceúčelový příčlový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Snadné nastavení výšky díky háku se zástrčkou s ochranou proti zvednutí
  • Korozivzdorné vodicí kování
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 7200 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Prodloužená délka: 6141 mm
  • Délka vodicích částí: 3612 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 3612 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 2600 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x12 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano