Elektronický momentový klíč E-torc Q

Č. pol.: 3122352
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3122352
    EAN/GTIN 4002805937679
    Číslo výrobcu 3122352
    Číslo L L60160 5528

    Popis

    Popis:

    Vlastnosti
    Praktický rozsah funkcí pokrývající téměř všechny požadavky
    Všechny běžné metody Měřidla v: Krouticí moment, krouticí moment/úhel krouticího momentu, povolování-utahování, utahování, pevnost v tahu
    Výkonná lithium-iontová baterie s rychlovýměnným systémem
    2D skener (volitelně)
    Kryt lze každý otočit o 60°
    Ukládání dat ve formátu XML
    Uživatelská rozhraní
    Velký grafický TFT displej, 109 mm (4, 3″) úhlopříčka
    Možnost zobrazení a vyhodnocení křivky přímo na Měřidla vm přístroji
    Ovládání volitelně pomocí dotykové funkce nebo hardwarových tlačítek
    Výkonný obslužný software pro PC (od Windows® 7)
    Komunikace
    Bezdrátové připojení (WiFi 2, 4 a 5 GHz)
    USB mini rozhraní
    Připojení k systémům CAQ (volitelně)
    Přesnost
    Tovární kalibrační certifikát podle DIN ISO 6789 typ 1 třída C
    Kalibrační certifikát DAKkkS DKDR 3-7 třída 1 (volitelně)
    Rozsah dodávky:
    Elektronický momentový klíč E-torc Q
    Akumulátor ETQ APW
    USB kabel.

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čep Ø: 28 mm
    • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Konstrukce: práškově lakovaný plášť
    • Typ baterie: 18650
    • Chemické vlastnosti: Li-Ion
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
      • Údržba a opravy
      • Analýza šroubových skříní
    • Zdroj napájení: Baterie
    • Vzdálenost od středu rukojeti k držáku nástroje: 1420 mm
    • Celková šířka [mm]: 79 mm
    • Celková výška [mm]: 42,5 mm
    • Celková délka [mm]: 1.491 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 28 mm
    • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
    • Přesnost měření Úhel otáčení: ±1 % , min. ±1° na 360° při rychlosti min. 4°/sec.
    • Přesnost: +/- 1 %
    • Směrování pro Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
    • Číslo UN: UN 3481
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Vyhodnocovací software: ano
    • Verze EPA/ESD: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • Grafické zobrazení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Elektronický průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a užitková vozidla
      • Vojenský průmysl
      • Energetika
      • Mechanické strojírenství
      • Servis
      • Železnice

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka