EBH-A2 02-04W06-48 HS MPC Krátká kulová fréza z HSS, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Č. pol.: 3121053
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSSMILL
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3121053
EAN/GTIN 7291075189834
Číslo výrobcu 3121053
Číslo L L24300 7

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 48 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 48 mm
  • Typ stopky Weldon

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka