EBH-A2 01-025W06-47 HS MPC Krátká kulová fréza z HSS, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Č. pol.: 3121052
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HSSMILL
    Druh produktu Celistvá a guľová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3121052
    EAN/GTIN 7291075189827
    Číslo výrobcu 3121052
    Číslo L L24300 8

    Popis

    Popis:

    Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 1 mm, délka řezu max (APMX) 2,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 47 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Prumer rezu (DC) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
    • Celková délka (OAL) 47 mm
    • Typ stopky Weldon

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka