EH-A4 06-13W06-57 HS MPC HSS frézy 4 břity, úhel šroubovice 30°, střední délka,

Č. pol.: 3121040
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSSMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3121040
EAN/GTIN 7291075190861
Číslo výrobcu 3121040
Číslo L L24300 1

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 57 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka