Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Hliníkový skládací vozík se skládací trubkovou rukojetí, uzavřenou ložnou plochou s protiskluzovým povrchem, stabilními zaoblenými profily. Trubková tlačná rukojeť s širokou příčnou vzpěrou a pevným skládacím kováním. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, plné gumové pneumatiky, brzdy na otočných kolečkách. Dodává se v demontu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Délka využitelné plochy (mm): 740
Šířka užitné plochy (mm): 480
Výška plošiny (mm): 140
Celková délka (mm): 760
Celková šířka (mm): 495
Celková výška (mm): 920
Pneumatiky: plná guma
Velikost kola (mm): 100 x 30