Elektronický tester Capture Lite 0,25-10 Nm

Č. pol.: 3119319
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3119319
EAN/GTIN 0611702896602
Číslo výrobcu 3119319
Číslo L L60160 5918

Popis

Popis:

Digitální měřič točivého momentu pro testování momentových klíčů a momentových Nástrčný klíčů
Lehký a robustní díky hliníkovému základnímu pouzdru
5 modelů v rozsahu od 0,02 N-m do 350 N-m
S čtyřhrannou hřídelí 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 a CL10H s šestihrannou hřídelí 1/4″)
Měřidla v tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty
3 režimy Měřidla v: Posuvné zobrazení hodnoty (dráha), detekce bodu vzpěru (první špička), Měřidla v špičkové hodnoty (špička)
Nejjednodušší ovládání pomocí 1 tlačítka (režim Měřidla v, jednotka)
Přepínání mezi N-m, lbf-ft a lbf-in (v závislosti na modelu)
optimálně čitelný díky jednořádkovému, dobře osvětlenému OLED displeji
funkce automatického spuštění při zapojení momentového nástroje
automatický režim spánku, pokud není používán
snadná montáž na stůl nebo na stěnu
napájení a výstup dat přes USB připojení
rozsah dodávky:
Tester Capture Lite
Připojovací kabel USB
Adaptér (v závislosti na modelu)
Návod k použití
Testovací certifikát
Pevný plastový kufřík s vložkou.

Charakteristika:

  • Adaptér: 1/4″ šestihranná hlavice - 1/4″ čtyřhranná hlavice
  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Rozlišení: 0,001
  • Směr ovládání: Vpravo
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Celková šířka [mm]: 120 mm
  • Celková výška [mm]: 70 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Materiál: Hliníkové pouzdro
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % pro všechny údaje
  • Rozhraní: USB
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka