Omezovač dynamického momentu 0,6-4,5 N-m

Č. pol.: 3119262
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 3119262
    EAN/GTIN 0611702896626
    Číslo výrobcu 3119262

    Popis

    Popis:

    • Přesnost. Přesná kontrola procesu je zajištěna eliminací nedostatečného a nadměrného utažení díky jedinečné osvědčené technologii Gedore Torque Slipping. Absolutní přesnost je zajištěna pokaždé
    • Snadné použití. Jednoduše nainstalujte jednotku RTU na konec tradičního elektrického nebo ručního nářadí a přeměňte ji na momentový nástroj
    • Flexibilita. Řada omezovačů krouticího momentu pro vysoké zatížení vytváří nářadí, které je vhodné pro téměř každou příležitost - a v případě potřeby je lze přemístit
    • Síla tam, kde ji potřebujete. Montážní aplikace s pohonem lze provádět přesně a rychle, včetně utahování lahví, uzávěrů a víček
    • Všestrannost. Nový vyšší rozsah RTU dává uživatelům možnost utahovacího momentu až 14 N.m
    • Široká škála aplikací. Lze je použít tam, kde by běžné momentové Nástrčný klíčy nebo klíče nemusely být vhodné
    • K dispozici jsou zakázková provedení a vyšší nastavení momentu
    .

    Charakteristika:

    • Obsah (počet kusů): 1 tlg.
    • Možnost registrace v rejstříku: ne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka