Spojovací kus strojní šestihran 1/4″ vnější čtyřhran 1/2″ D.50mm

Č. pol.: 31190000
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
    Číslo položky 31190000
    EAN/GTIN 4018754331932
    Číslo výrobcu 31190000
    Číslo L L60010 7408

    Popis

    Popis:

    • Vnější čtvercový DIN 3121/ISO 1174-2 s pružinovým kolíkem
    • Šestihranný pohon DIN 3126/ISO 1173
    • Povrchová ocel šedá, olejovaná

    Charakteristika:

    • d: 18 mm
    • Vnější šestihran [palce]: 1/4
    • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
    • Vnější čtverec [palec]: 1/2 ″
    • Výška mm (h): 15 mm
    • Délka [mm): 50 mm
    • Č.: 3119
    • Vnější čtverec [palec]: E 12,5 mm
    • Hmotnost: 34 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka