3/8″ Nástrčný klíč se stopkou 13 mm

Č. pol.: 3117M-125 13mm
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3117M-125 13mm
EAN/GTIN 4991644042449
Číslo výrobcu 3117M-125 13mm
Číslo L L60050 9302

Popis

Popis:

Délka: 125 mm
Rozměr D2: 18 mm
D1: 18 mm
Délka: 13 mm
Výška: 44 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 13 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka