Unašeč šestihran 1/4″ vnější čtyřhran 1/4″ L.25mm

Č. pol.: 31160000
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
Číslo položky 31160000
EAN/GTIN 4018754331901
Číslo výrobcu 31160000
Číslo L L60010 7470

Popis

Popis:

  • Používá se pro připojení zásuvek a provozních nástrojů
  • Pro ručně ovládané nástrčné klíče s vnitřním čtvercem 6,3 (1/4″)
  • Vnější čtvercový DIN 3120/ISO 1174-1
  • Šestihranný pohon DIN 3126/ISO 1173
  • Čtverec s pružinou nabitou kuličkou
  • Povrchová ocel šedá, olejovaná

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Vnější čtverec [palec]: 1/4 ″
  • Výška mm (h): 8 mm
  • Délka [mm): 25 mm
  • Vnější čtverec [palec]: A 6,3 mm
  • Hmotnost: 10 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka