Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Stolní vozík se 3 plošinami z lisovaného ocelového plechu, práškově lakovaný v leskle modré barvě RAL 5007. S nalepeným protiskluzovým potahem a celoplošnou ochrannou lištou. Pevná trubková tlačná tyč, leskle pozinkovaná. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, plné pryžové pneumatiky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3. Dodává se v nesmontovaném stavu. Nosnost horní a střední plošiny 60 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 120
Délka využitelné plochy (mm): 740
Šířka užitné plochy (mm): 480
Výšky polic (mm): 140, 390, 655
Celková délka (mm): 760
Celková šířka (mm): 495
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: plná guma
Velikost kola (mm): 100 x 30