Celoocelový vozík

Č. pol.: 3112
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Sklápací vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3112
EAN/GTIN 4017976031125
Číslo výrobcu 3112
Číslo L L90080 120

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Stolní vozík se 2 plošinami z lisovaného ocelového plechu, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. S lepeným protiskluzovým potahem a celoplošnou ochrannou lištou. Pevná trubková tlačná tyč, leskle pozinkovaná. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, plné pryžové pneumatiky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3. Dodává se v nesmontovaném stavu. Nosnost horní plošiny 60 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 120
Délka využitelné plochy (mm): 740
Šířka využitelné plochy (mm): 480
Výšky polic (mm): 140, 655
Celková délka (mm): 760
Celková šířka (mm): 495
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 100 x 30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka