Nástrčný klíč na olej 3/8″

Č. pol.: 3110A 3/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110A 3/8
EAN/GTIN 4991644043620
Číslo výrobcu 3110A 3/8
Číslo L L60050 7658

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 18 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka