P290 FPW D032-04-16-12 Čelní fréza 90° pro břitové destičky s délkou břitu 12 a 18 mm

Č. pol.: 3110866
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3110866
    EAN/GTIN 7291075308952
    Číslo výrobcu 3110866
    Číslo L L23980 841

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 30,4 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 30.4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka