S M12-L250-C25-C-H Karbidové stopky s otvory pro chladicí kapalinu pro nástroje s rozhraním FLEXFIT

Č. pol.: 3110847
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110847
EAN/GTIN 7291075350142
Číslo výrobcu 3110847
Číslo L L24070 205

Popis

Popis:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) M12, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 24 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 180 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M12
  • Celková délka (OAL) 250 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka