Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 6 mm, počet řezných těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 70 mm, stopka Weldon, stopka Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
- Prumer rezu (DC) 6 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 6 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 14.1 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
- Funkcní délka (LF) 47.5 mm
- Délka hlavy (LH) 19 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 06020
- Celková délka (OAL) 70 mm
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne