E45 D30-W32 Fréza s úkosem 45°.

Č. pol.: 3110607
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110607
EAN/GTIN 7291075046342
Číslo výrobcu 3110607
Číslo L L23980 519

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm, kód velikosti sedla Weldon, délka sedla Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 46.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SCMT 120408-19
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka