Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 5
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
- Pocet drážek (NOF) 1
- Funkcní délka (LF) 120 mm
- Délka hlavy (LH) 37 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
- Celková délka (OAL) 120 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne