E90AC D32-25W32 Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Č. pol.: 3110542
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3110542
EAN/GTIN 7291075046472
Číslo výrobcu 3110542
Číslo L L23980 506

Popis

Popis:

Skořepinová frézka, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 25 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Celková délka (OAL) 130 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka