E90AC D25-20W25 Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Č. pol.: 3110540
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIMILL
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3110540
    EAN/GTIN 7291075046465
    Číslo výrobcu 3110540
    Číslo L L23980 501

    Popis

    Popis:

    Mřížková fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 19 mm, počet řezných těles (NOF) 2, celková délka (OAL) 110 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Celková délka (OAL) 110 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka