E90X D14-C16-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Č. pol.: 3110510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110510
EAN/GTIN 7291075046625
Číslo výrobcu 3110510
Číslo L L23980 2714

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm, délka stopky kulatá, délka stopky kulatá, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.