Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, stopka držáku kulatá, stopka držáku kulatá, efektivní délka (LU) 22 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 110 mm
- Délka hlavy (LH) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
- Celková délka (OAL) 110 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 22 mm