E90X D10-C10-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Č. pol.: 3110501
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110501
EAN/GTIN 7291075046588
Číslo výrobcu 3110501
Číslo L L23980 1430

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5,8 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky