E90X D1.00-W .75-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Č. pol.: 3110431
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3110431
    EAN/GTIN 7291075089929
    Číslo výrobcu 3110431
    Číslo L L23980 2378

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,22″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 0,92″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 1.984″
    • Délka hlavy (LH): 0.92″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
    • Celková délka (OAL): 3″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 0.92″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka