E90X D.50-W .50-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Č. pol.: 3110396
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110396
EAN/GTIN 7291075089899
Číslo výrobcu 3110396
Číslo L L23980 2371

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2 0,87″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,22″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 2-3/4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Funkcní délka (LF): 1.859″
  • Délka hlavy (LH): 0.87″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.87″

Vhodné výrobky

Vložky