Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,27″, Celková délka (OAL) 3,54″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Prumer rezu (DC): 5/8″
- Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.61″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 3
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.27″
- Funkcní délka (LF): 2.524″
- Délka hlavy (LH): 1.51″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMT 2
- Celková délka (OAL): 3.54″
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne