E45 D12-C20 Fréza s úkosem 45°.

Č. pol.: 3110006
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110006
EAN/GTIN 7291075046281
Číslo výrobcu 3110006
Číslo L L23980 460

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5,6 mm, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 0903
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka