Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1,2″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,31″, Celková délka (OAL) 3-3/4″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Prumer rezu (DC): 1.2″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1.2″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.815″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 3
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.31″
- Funkcní délka (LF): 2.609″
- Délka hlavy (LH): 0.118″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SCMT 432
- Celková délka (OAL): 3-3/4″
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne