Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s očkem, verze ISO, drahé ložisko, nárazuvzdorné, 1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Č. pol.: 3109A-10
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
Číslo položky 3109A-10
EAN/GTIN 4946368843391
Číslo výrobcu 3109A-10
Číslo L L40010 14215

Popis

Popis:

Jedná se o standardní metrickou Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení naměřené hodnoty. ø = 78 mm ocel. Divize 0.01 / 0.001 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 mm
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka